Motion
202UCBN3A80.A_A

Falk (RRX)
202UCBN3A80.A_A

75:1 Reducción, 75:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 0.5000 pulg., 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847776
No. Fabricante 202UCBN3A80.A_A
Precio3,337.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A80.A_A

75:1 Reducción, 75:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 0.5000 pulg., 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847776
No. Fabricante 202UCBN3A80.A_A
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
Precio3,337.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    25 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    75:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    75:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    38.10 mm;1.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    75.52:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    75:1
  • Serie
    QC3
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    220 pies-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A80 A A ULTRAMITE 81.07:1

También puede gustarle