Motion
202UCFN2A11 A_B

Falk (RRX)
202UCFN2A11 A_B

11:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847780
No. Fabricante 202UCFN2A11 A_B
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCFN2A11 A_B

11:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847780
No. Fabricante 202UCFN2A11 A_B
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    352 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    556 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A11 A B ULTRAMITE 11.15:1

También puede gustarle