Motion
202UCFN2A16 A_B

Falk (RRX)
202UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847792
No. Fabricante 202UCFN2A16 A_B
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847792
No. Fabricante 202UCFN2A16 A_B
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A16 A B ULTRAMITE 15.97:1

También puede gustarle