Motion
202UCFN2A20 A_A

Falk (RRX)
202UCFN2A20 A_A

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847797
No. Fabricante 202UCFN2A20 A_A
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCFN2A20 A_A

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847797
No. Fabricante 202UCFN2A20 A_A
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A20 A A ULTRAMITE 20.23:1

También puede gustarle