Motion
202UCFN2A22 A_B

FALK
202UCFN2A22 A_B

2.25:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847801
No. Fabricante 202UCFN2A22 A_B
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A22 A_B

2.25:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847801
No. Fabricante 202UCFN2A22 A_B
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.25:1

Detalles

  • Relación real
    2.25:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A22 A B ULTRAMITE 21.99:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno