Motion
202UCFN2A28 A_A

FALK
202UCFN2A28 A_A

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie
Artículo MI #04847803
No. Fabricante 202UCFN2A28 A_A
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A28 A_A

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in, Montaje de Pie
Artículo MI #04847803
No. Fabricante 202UCFN2A28 A_A
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    62.5 rpm
  • Par de salida máximo
    1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    28.07:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    202UCFN2A28 A_A
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A28 A A ULTRAMITE 26.40:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno