Motion
202UCFN2A28 N

FALK
202UCFN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847805
No. Fabricante 202UCFN2A28 N
Precio2,660.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847805
No. Fabricante 202UCFN2A28 N
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
Precio2,660.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A28 N ULTRAMITE 26.40:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno