Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja202
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- RPM máximas de salida54.6 rpm
- Par de salida máximo1650
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal32:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación32:1
- Factor de servicio1.0
- Peso48.0 lb
Details
- Relación real32.06:1
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaAdaptador en línea
- Número de catálogo del fabricante202UCFN2A32 N
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de reductorHelical concéntrico
- Reducción32:1
- SerieUltraMax
- Clasificación de par (pulg.-lb)1650 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
202UCFN2A32 N ULTRAMITE 31.68:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.