Motion
202UCFN2A36 A_B

FALK
202UCFN2A36 A_B

35.69:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847814
No. Fabricante 202UCFN2A36 A_B
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A36 A_B

35.69:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847814
No. Fabricante 202UCFN2A36 A_B
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184T
  • Relación nominal
    36:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 40 mm
  • Relación
    35.69:1

Detalles

  • Relación real
    35.52:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A36 A B ULTRAMITE 35.69:1

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good