Motion
202UCFN2A45 A_A

FALK
202UCFN2A45 A_A

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847816
No. Fabricante 202UCFN2A45 A_A
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A45 A_A

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847816
No. Fabricante 202UCFN2A45 A_A
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A45 A A ULTRAMITE 41.49:1
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good