Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja202
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC145TC
- Relación nominal45:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación45:1
Detalles
- Relación real44.98:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Tipo de reductorPlanetario
- SerieSerie 612
Descripción general
Descripción del fabricante
202UCFN2A45 A B ULTRAMITE 41.49:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.