Motion
202UCFN2A5.0 A_B

FALK
202UCFN2A5.0 A_B

5:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847820
No. Fabricante 202UCFN2A5.0 A_B
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A5.0 A_B

5:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847820
No. Fabricante 202UCFN2A5.0 A_B
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    3.2 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A5.0 A B ULTRAMITE 5.034:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno