Motion
202UCFN2A50 A_A

FALK
202UCFN2A50 A_A

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847827
No. Fabricante 202UCFN2A50 A_A
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A50 A_A

50:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847827
No. Fabricante 202UCFN2A50 A_A
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Relación real
    49.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A50 A A ULTRAMITE 47.09:1

También puede gustarle