Motion
202UCFN2A50 N

FALK
202UCFN2A50 N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847829
No. Fabricante 202UCFN2A50 N
Precio2,660.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A50 N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847829
No. Fabricante 202UCFN2A50 N
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
Precio2,660.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    6.0000 x 3.5000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    88.90 mm;3.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    12 N-m;100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A50 N ULTRAMITE 47.09:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno