Motion
202UCFN2A56 A_A

FALK
202UCFN2A56 A_A

5.6:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847830
No. Fabricante 202UCFN2A56 A_A
Precio2,701.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A56 A_A

5.6:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847830
No. Fabricante 202UCFN2A56 A_A
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
Precio2,701.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2047 pulg., 56 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    202
  • Relación nominal
    5.6:1
  • Tamaño de salida
    56 mm
  • Relación
    5.6:1

Detalles

  • Relación real
    5.63:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A56 A A ULTRAMITE 53.54:1

También puede gustarle