Motion
202UCFN2A9.0 N

FALK
202UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847844
No. Fabricante 202UCFN2A9.0 N
Precio2,660.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847844
No. Fabricante 202UCFN2A9.0 N
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
Precio2,660.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Relación real
    9.01:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN2A9.0 N ULTRAMITE 9.088:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno