Motion
202UCFN3A100.A_A

FALK
202UCFN3A100.A_A

97.26:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 63.50 mm, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847846
No. Fabricante 202UCFN3A100.A_A
Precio3,535.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN3A100.A_A

97.26:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 63.50 mm, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847846
No. Fabricante 202UCFN3A100.A_A
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
Precio3,535.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    10.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    6779.09 N-m;60000
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Relación
    97.26:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    11.19 kW;15 hp
  • Capacidad de carga suspendida
    22241.11 N, 5000 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    60000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN3A100 A A ULTRAMITE 97.26:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno