Motion
202UCFN3A100.N

FALK
202UCFN3A100.N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847848
No. Fabricante 202UCFN3A100.N
Precio3,496.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN3A100.N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847848
No. Fabricante 202UCFN3A100.N
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
Precio3,496.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    202UCFN3A100.N
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN3A100 N ULTRAMITE 97.26:1

También puede gustarle