Motion
202UCFN3A125.A_A

FALK
202UCFN3A125.A_A

125:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847852
No. Fabricante 202UCFN3A125.A_A
Precio3,535.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN3A125.A_A

125:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847852
No. Fabricante 202UCFN3A125.A_A
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
Precio3,535.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Par de salida máximo
    6000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    125:1

Detalles

  • Relación real
    125.43:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN3A125 A A ULTRAMITE 126.00:1

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good