Motion
202UCFN3A200.A_A

FALK
202UCFN3A200.A_A

20.25:1 Reducción, 20.25:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04847861
No. Fabricante 202UCFN3A200.A_A
Precio3,535.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN3A200.A_A

20.25:1 Reducción, 20.25:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04847861
No. Fabricante 202UCFN3A200.A_A
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
Precio3,535.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño del reductor del fabricante
    202
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    199.98 N-m;1770
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143/145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20.25:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2224.1 N, 500 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    20.25:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1770 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN3A200 A A ULTRAMITE 197.60:1