Motion
202UCFN3A71.N

FALK
202UCFN3A71.N

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847871
No. Fabricante 202UCFN3A71.N
Precio3,496.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
202UCFN3A71.N

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847871
No. Fabricante 202UCFN3A71.N
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
Precio3,496.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    10.1 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCFN3A71 N ULTRAMITE 69.19:1