Motion
203UCBN2A14 A_C

FALK
203UCBN2A14 A_C

14:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847885
No. Fabricante 203UCBN2A14 A_C
Precio3,056.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A14 A_C

14:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847885
No. Fabricante 203UCBN2A14 A_C
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
Precio3,056.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    14:1

Detalles

  • Relación real
    14.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A14 A C ULTRAMITE 14.05:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno