Motion
203UCBN2A16 A_B

FALK
203UCBN2A16 A_B

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847888
No. Fabricante 203UCBN2A16 A_B
Precio2,874.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A16 A_B

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847888
No. Fabricante 203UCBN2A16 A_B
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
Precio2,874.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Par de salida máximo
    885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    203UCBN2A16 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Gusano
  • Serie
    Omnibox
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A16 A B ULTRAMITE 15.97:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno