Motion
203UCBN2A18 A_B

FALK
203UCBN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04847891
No. Fabricante 203UCBN2A18 A_B
Precio2,874.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #04847891
No. Fabricante 203UCBN2A18 A_B
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
Precio2,874.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A18 A B ULTRAMITE 17.58:1

También puede gustarle