Motion
203UCBN2A56 A_A

FALK
203UCBN2A56 A_A

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847925
No. Fabricante 203UCBN2A56 A_A
Precio2,874.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A56 A_A

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847925
No. Fabricante 203UCBN2A56 A_A
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
Precio2,874.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    050
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Longitud del eje
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    150 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A56 A A ULTRAMITE 53.54:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo