Motion
203UCBN2A56 A_B

FALK
203UCBN2A56 A_B

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847926
No. Fabricante 203UCBN2A56 A_B
Precio2,874.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A56 A_B

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847926
No. Fabricante 203UCBN2A56 A_B
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
Precio2,874.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A56 A B ULTRAMITE 53.54:1

También puede gustarle