Motion
203UCBN2A8.0 N

FALK
203UCBN2A8.0 N

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 41.28 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.6250 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847935
No. Fabricante 203UCBN2A8.0 N
Precio2,834.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN2A8.0 N

08:1 Reducción, 8:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 41.28 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.6250 in, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847935
No. Fabricante 203UCBN2A8.0 N
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
Precio2,834.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Llave única
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN2A8.0 N ULTRAMITE 8.000:1

También puede gustarle