Motion
203UCBN3A100 N

FALK
203UCBN3A100 N

100:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847944
No. Fabricante 203UCBN3A100 N
Precio3,282.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A100 N

100:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847944
No. Fabricante 203UCBN3A100 N
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
Precio3,282.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    3880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    3.25 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A100 N ULTRAMITE 97.26:1

También puede gustarle