Motion
203UCBN3A180 A_A

FALK
203UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.8750 pulg.
Artículo MI #04847953
No. Fabricante 203UCBN3A180 A_A
Precio3,650.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.8750 pulg.
Artículo MI #04847953
No. Fabricante 203UCBN3A180 A_A
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
Precio3,650.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    3.0000 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A180 A A ULTRAMITE 173.90:1

También puede gustarle