Motion
203UCBN3A200 A_A

FALK
203UCBN3A200 A_A

200:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847956
No. Fabricante 203UCBN3A200 A_A
Precio3,650.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A200 A_A

200:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847956
No. Fabricante 203UCBN3A200 A_A
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
Precio3,650.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    8.7 rpm
  • Par de salida máximo
    5200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    200:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    200.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A200 A A ULTRAMITE 197.60:1

También puede gustarle