Motion
203UCBN3A56.A_A

FALK
203UCBN3A56.A_A

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847958
No. Fabricante 203UCBN3A56.A_A
Precio3,650.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A56.A_A

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847958
No. Fabricante 203UCBN3A56.A_A
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
Precio3,650.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 kW;20 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Capacidad de carga suspendida
    225 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A56 A A ULTRAMITE 57.03:1

También puede gustarle