Motion
203UCBN3A63.N

FALK
203UCBN3A63.N

63:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847963
No. Fabricante 203UCBN3A63.N
Precio3,282.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A63.N

63:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847963
No. Fabricante 203UCBN3A63.N
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
Precio3,282.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A63 N ULTRAMITE 62.87:1

También puede gustarle