Motion
203UCBN3A71.N

FALK
203UCBN3A71.N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847966
No. Fabricante 203UCBN3A71.N
Precio3,282.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN3A71.N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847966
No. Fabricante 203UCBN3A71.N
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
Precio3,282.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN3A71 N ULTRAMITE 69.19:1

También puede gustarle