Motion
203UCBN4A225A_A

FALK
203UCBN4A225A_A

25.63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847970
No. Fabricante 203UCBN4A225A_A
Precio5,524.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCBN4A225A_A

25.63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847970
No. Fabricante 203UCBN4A225A_A
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
Precio5,524.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg., 57.15 mm
  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Par de salida máximo
    745.7 N-m;6600
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    25.63:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.4 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6600 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCBN4A225 A A ULTRAMITE 235.0:1

También puede gustarle