Motion
203UCFN2A11 A_C

FALK
203UCFN2A11 A_C

11:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847975
No. Fabricante 203UCFN2A11 A_C
Precio3,389.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A11 A_C

11:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847975
No. Fabricante 203UCFN2A11 A_C
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
Precio3,389.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Par de salida máximo
    1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    11:1
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A11 A C ULTRAMITE 11.15:1

También puede gustarle