Motion
203UCFN2A11 N

FALK
203UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847976
No. Fabricante 203UCFN2A11 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847976
No. Fabricante 203UCFN2A11 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    157 rpm
  • Par de salida máximo
    67.11 N-m;594
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.12:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3914.44 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    3.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    594 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.15:1

You May Also Like