Motion
203UCFN2A12 A_C

FALK
203UCFN2A12 A_C

12:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847979
No. Fabricante 203UCFN2A12 A_C
Precio3,389.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A12 A_C

12:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847979
No. Fabricante 203UCFN2A12 A_C
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
Precio3,389.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    145 rpm
  • Par de salida máximo
    652
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    12:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.03:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    652 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A12 A C ULTRAMITE 12.37:1

También puede gustarle