Motion
203UCFN2A16 N

FALK
203UCFN2A16 N

15.97:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847987
No. Fabricante 203UCFN2A16 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A16 N

15.97:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847987
No. Fabricante 203UCFN2A16 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15.97:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A16 N ULTRAMITE 15.97:1

You May Also Like