Motion
203UCFN2A18 A_B

FALK
203UCFN2A18 A_B

17.58:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847989
No. Fabricante 203UCFN2A18 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A18 A_B

17.58:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847989
No. Fabricante 203UCFN2A18 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    17.58:1

Detalles

  • Relación real
    17.525:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A18 A B ULTRAMITE 17.58:1

También puede gustarle