Motion
203UCFN2A18 N

FALK
203UCFN2A18 N

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847990
No. Fabricante 203UCFN2A18 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A18 N

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847990
No. Fabricante 203UCFN2A18 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143/145TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    17.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A18 N ULTRAMITE 17.58:1

También puede gustarle