Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143T, 145T
- Relación nominal20:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg., 25.40 mm
- Relación20:1
Detalles
- Relación real20.25:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Número de catálogo del fabricante203UCFN2A20 A_B
- Tipo de reductorConcéntrico
- SerieSerie 2000