Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida78 rpm
- Par de salida máximo68.36 N-m;605
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal22:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación22:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Relación real22.45:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima0.75 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Capacidad de carga suspendida3914.44 N, 880 lbf
- Tipo de reductorHelical
- SerieUltraMax
- Clasificación de potencia térmica3.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)605 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.