Motion
203UCFN2A28 A_A

FALK
203UCFN2A28 A_A

2.8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847997
No. Fabricante 203UCFN2A28 A_A
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A28 A_A

2.8:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 41.28 mm, Diámetro del eje de salida de 1.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847997
No. Fabricante 203UCFN2A28 A_A
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    625 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC
  • Relación nominal
    2.8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg., 41.28 mm
  • Relación
    2.8:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    2.80:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    25 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A28 A A ULTRAMITE 26.40:1