Motion
203UCFN2A28 A_B

FALK
203UCFN2A28 A_B

30:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847998
No. Fabricante 203UCFN2A28 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A28 A_B

30:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847998
No. Fabricante 203UCFN2A28 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    61.5 rpm
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    6672 N, 1500 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A28 A B ULTRAMITE 26.40:1

También puede gustarle