Motion
203UCFN2A32 A_B

FALK
203UCFN2A32 A_B

30:1 Reducción, 30:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.0000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04848005
No. Fabricante 203UCFN2A32 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A32 A_B

30:1 Reducción, 30:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.0000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04848005
No. Fabricante 203UCFN2A32 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    30:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A32 A B ULTRAMITE 31.68:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"