Motion
203UCFN2A32 N

FALK
203UCFN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848006
No. Fabricante 203UCFN2A32 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848006
No. Fabricante 203UCFN2A32 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    32:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Factor de servicio
    1.5

Detalles

  • Relación real
    32.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A32 N ULTRAMITE 31.68:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"