Motion
203UCFN2A36 A_A

FALK
203UCFN2A36 A_A

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848007
No. Fabricante 203UCFN2A36 A_A
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A36 A_A

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848007
No. Fabricante 203UCFN2A36 A_A
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    10 N-m;88.5
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    25 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    88.5 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A36 A A ULTRAMITE 35.69:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"