Motion
203UCFN2A45 A_A

FALK
203UCFN2A45 A_A

4.45:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848010
No. Fabricante 203UCFN2A45 A_A
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A45 A_A

4.45:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848010
No. Fabricante 203UCFN2A45 A_A
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Tamaño de salida
    45 mm
  • Relación
    4.45:1

Detalles

  • Relación real
    4.45:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A45 A A ULTRAMITE 41.49:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"