Motion
203UCFN2A45 A_B

FALK
203UCFN2A45 A_B

45:1 Reducción, 45:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 2.0000 in
Artículo MI #04848011
No. Fabricante 203UCFN2A45 A_B
Precio3,009.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A45 A_B

45:1 Reducción, 45:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 2.0000 in
Artículo MI #04848011
No. Fabricante 203UCFN2A45 A_B
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
Precio3,009.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    203
  • RPM máximas de salida
    370 rpm
  • Par de salida máximo
    254 N-m;2250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    45:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    45:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    45:1
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A45 A B ULTRAMITE 41.49:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"