Motion
203UCFN2A45 N

FALK
203UCFN2A45 N

41.49:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tipo de Salida Sólida, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848012
No. Fabricante 203UCFN2A45 N
Precio2,643.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
203UCFN2A45 N

41.49:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tipo de Salida Sólida, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04848012
No. Fabricante 203UCFN2A45 N
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
Precio2,643.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    39 rpm
  • Par de salida máximo
    135 N-m;1200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    45:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    41.49:1

Detalles

  • Relación real
    44.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    4.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
203UCFN2A45 N ULTRAMITE 41.49:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"